• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 7 mm extérieur hexagone E 6,3 L.50 mm

Réf.: 28011007
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 28011007
EAN / GTIN 4018754251773
Réf. fabricant 28011007
Article hors catalogue L60010 5863

Description

Description:

  • Avec entraînement hexagonal externe pour tournevis à moteur
  • Hexagone avec aimant permanent
  • Acier allié chromé, poli, peint clair

Caractéristique(s):

  • d: 12 mm
  • Hexagone extérieur (pouces): 1/4
  • hexagone extérieur: E6,3
  • Longueur mm (L): 50 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 23 g
  • Ouverture de clé [mm]: 7 mm