GEAIR 20-2 Adaptateurs pour gorges intérieures et alésage.

Réf.: 2801088
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2801088
    EAN / GTIN 7291075147193
    Réf. fabricant 2801088
    Article hors catalogue L23920 1635

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 3.4 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout