GAIR 40-5 Adaptateurs pour usinage de gorges intérieures et alésage

Réf.: 2801078
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2801078
    EAN / GTIN 7291075303766
    Réf. fabricant 2801078
    Article hors catalogue L23920 1594

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.5 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 5.2 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout