GEHIR 16-13-3-T2.4 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Réf.: 2801042
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2801042
    EAN / GTIN 7291075146615
    Réf. fabricant 2801042
    Article hors catalogue L23920 1477

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.4 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.4 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 10.5 mm
    • Longueur tête (LH) 20 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 12.5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 125 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout