• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

MGUHR 06-04L10 Solid Carbide Bars for Internal Turning and Threading at 4 mm Minimum Bore Diameter

Réf.: 2801022
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
Série MINICHAM
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801022
EAN / GTIN 7291075122664
Réf. fabricant 2801022
Article hors catalogue L23920 366

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 62 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 62 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3.45 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 62 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.17 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) UMGR 4.0-0.0
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 62 mm
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 10 mm