GHFG 32-63R-8 Porte-plaquettes pour gorges frontales et tournage le long d'un arbre

Réf.: 2800682
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2800682
    EAN / GTIN 7291075056839
    Réf. fabricant 2800682
    Article hors catalogue L23920 607

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 82 mm
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 63 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 30 mm
    • Longueur tête (LH) 41 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
    • Hauteur attachement (H) 32 mm
    • Largeur attachement (B) 32 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout