GHIC 40-50 Barre porte-lames pour gorges intérieures et alésage, Dmin= 50 mm

Réf.: 2800581
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2800581
    EAN / GTIN 7291075029802
    Réf. fabricant 2800581
    Article hors catalogue L23920 2227

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur hors tout (OAL) 260 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 260 mm
    • Hauteur attachement (H) 26 mm
    • Largeur attachement (B) 36 mm

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout