CGHN 53-10D Lames pour usinages lourds et profonds

Réf.: 2800559
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2800559
    EAN / GTIN 7291075039597
    Réf. fabricant 2800559
    Article hors catalogue L23920 2176

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 11 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 260 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 9.2 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 9.2 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 11 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm
    • Nombre de logements (NOP) 2
    • Longueur hors tout (OAL) 260 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout