GM 30-W20 Fraises en bout pour fraisage de gorges, avec plaquettes GMP & GIPI/GIFI.

Réf.: 2800517
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800517
EAN / GTIN 7291075028300
Réf. fabricant 2800517
Article hors catalogue L23920 499

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 29.4 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 14.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 30 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop