GHIL 31.7-4 Barres d'alésage de rainurage et de tournage.

Réf.: 2800308
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2800308
    EAN / GTIN 7291075090925
    Réf. fabricant 2800308
    Article hors catalogue L23920 706

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.157″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.098″ ,Longueur hors tout (OAL) 10″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.197″
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.157″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.098″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 0.83″
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.48″
    • Longueur hors tout (OAL): 10″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout