GHFGL 31.7-155-8 Porte-outils pour usinages frontaux

Réf.: 2800211
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2800211
    EAN / GTIN 7291075091267
    Réf. fabricant 2800211
    Article hors catalogue L23920 1312

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.984″ ,Largeur de coupe (CW) 0.315″ ,Longueur hors tout (OAL) 6.7″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 20.1″
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 6.1″
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.984″
    • Sens (HAND): Left Hand
    • Largeur de coupe (CW): 0.315″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 1.11″
    • Longueur tête (LH): 1.71″
    • Longueur hors tout (OAL): 6.7″
    • Hauteur attachement (H): 1-1/4″
    • Largeur attachement (B): 1-1/4″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout