GHDL 32-8 Porte-outils extérieurs pour tournage, tronçonnage et gorges

Réf.: 2800112
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2800112
    EAN / GTIN 7291075090383
    Réf. fabricant 2800112
    Article hors catalogue L23920 1783

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6.6 mm, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.3 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 6.6 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 29 mm
    • Longueur tête (LH) 40 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
    • Hauteur attachement (H) 32 mm
    • Largeur attachement (B) 32 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout