Garde-corps de sécurité Échafaudage roulant Longueur d'échafaudage 1,8 m

Réf.: 27992
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Garde-corps latéral

Numéros d’identification et classifications

Référence article 27992
EAN / GTIN 4031405279926
Réf. fabricant 027992
Article hors catalogue L90240 21
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Convient pour tous les échafaudages roulants du MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Pour le montage et le démontage sécurisés de l'échafaudage

Caractéristique(s):

  • Largeur: 170 mm
  • Longueur d'échafaudage : 1800 mm
  • Hauteur : 1500 mm
  • Longueur : 1910 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils