• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Garde-corps de sécurité de montage télescopique

Réf.: 27991
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Garde-corps latéral

Numéros d’identification et classifications

Référence article 27991
EAN / GTIN 4031405279919
Réf. fabricant 027991
Article hors catalogue L90240 29

Description

Description:

  • Châssis supplémentaire pliable pour la mise en place et le démontage d'échafaudages roulants afin de minimiser les risques de chute
  • Montage facile à partir du sol ou de la plate-forme déjà fixée par des entretoises en accrochant les griffes sur le cadre de l'échafaudage
  • Fixer par crochet
  • Installation facile sans outils
  • Télescopique, donc adapté pour télescopique, donc adapté pour des longueurs de plate-forme de 1,80 à 3,0 M.
  • Remarque : Selon la norme DIN en 1004, il doit être possible de monter, modifier et démonter des échafaudages roulants sans équipement de protection individuelle contre les chutes. Cette exigence peut être satisfaite en utilisant deux garde-corps de montage.

Caractéristique(s):

  • Hauteur : 1410 mm
  • Longueur : 3080 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils