Tournevis déporté XL, double tête sphérique 2,5 mm

Réf.: 2797097
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2797097
EAN / GTIN 4010886936825
Réf. fabricant 2797097
Article hors catalogue L60160 5373

Description

Description:

2 têtes de balle et un côté à angle très court

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Hexagonal
  • Longueur totale [mm]: 115 mm
  • Longueur de la lame: 115 mm
  • Longueur de la lame 2: 10 mm
  • Matériau: 59CrV4
  • Surface: galvanisé
  • Ouverture de clé [mm]: 2,5
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Poignée disponible: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non