• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Boîtier de base 300-3150 Nm, 1,1/2″, 1,5″.

Réf.: 2795957
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2795957
EAN / GTIN 4002805933053
Réf. fabricant 2795957

Description

Description:

Interface série RS232 pour PC, Renvoi aux normes nationales avec certificat usine, Précision de mesure élevée : tolérance +/- 1 % pour toutes les valeurs lues +/- 1 digit, ETPG 15 avec protection contre les surcharges et outil de réinitialisation manuelle après surcharge involontaire, Plage de mesure importante en N·m, commutable sur cN·m, lbf·ft ou lbf·in. Les unités dépendent de la taille, Bloc secteur avec fiche Euro, Bloc d'alimentation avec prise Euro (adaptateur UK, US, AUS sur demande)

Caractéristique(s):

  • Adaptateur: 3/4″, 1″
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 40,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1.1/2″
  • Résolution: 1,0
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 221 lbf ft - 2323 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 300 Nm - 3150 Nm
  • Largeur totale [mm]: 184 mm
  • Hauteur totale [mm]: 195 mm
  • Longueur totale [mm]: 280 mm
  • Précision de mesure du couple: ± 1% de tolérance sur la valeur de lecture, ± 1 digit
  • Interface: RS-232
  • 1000 V isolé: non
  • Écran graphique: non
  • Protection contre les surcharges: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non