Logement de base 4-100 Nm, 1/2″, 1/2″.

Réf.: 2795906
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Appareils de contrôle de couple

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2795906
    EAN / GTIN 4002805933022
    Réf. fabricant 2795906

    Description

    Description:

    Interface série RS232 pour PC, Renvoi aux normes nationales avec certificat usine, Précision de mesure élevée : tolérance +/- 1 % pour toutes les valeurs lues +/- 1 digit, ETPG 15 avec protection contre les surcharges et outil de réinitialisation manuelle après surcharge involontaire, Plage de mesure importante en N·m, commutable sur cN·m, lbf·ft ou lbf·in. Les unités dépendent de la taille, Bloc secteur avec fiche Euro, Bloc d'alimentation avec prise Euro (adaptateur UK, US, AUS sur demande)

    Caractéristique(s):

    • Adaptateur: 1/4″, 3/8″
    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
    • Résolution: 0,01
    • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 3 lbf ft - 74 lbf ft
    • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 4 Nm - 100 Nm
    • Largeur totale [mm]: 159 mm
    • Hauteur totale [mm]: 148 mm
    • Longueur totale [mm]: 245 mm
    • Précision de mesure du couple: ± 1% de tolérance sur la valeur de lecture, ± 1 digit
    • Interface: RS-232
    • 1000 V isolé: non
    • Écran graphique: non
    • Protection contre les surcharges: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non