• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Boîtier de base 0,5-15 Nm, 1/4″

Réf.: 2795892
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 2795892
EAN / GTIN 4002805933015
Réf. fabricant 2795892
Article hors catalogue L60160 6287

Description

Description:

  • En fonte d'aluminium (sauf No. ETP3150)
  • Interface sérielle RS232 pour PC
  • Retraçabilité aux étalons nationaux avec certificat d'usine
  • Précision de mesure élevée : tolérance de +/- 1% pour toutes les valeurs de lecture, +/- 1 digit
  • No. ETPG 15 avec protection contre les surcharges et outil de remise à zéro manuelle après une surcharge involontaire
  • Grande plage de mesure en N-m, commutable en cN-m, lbf-ft ou lbf-in. Les unités dépendent de la taille
  • Alimentation avec prise européenne (UK, US, adaptateur AUS sur demande)

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
  • Résolution: 0,001
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 0,4 lbf ft - 11 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 15 Nm
  • Largeur totale [mm]: 93 mm
  • Hauteur totale [mm]: 80 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Précision de mesure du couple: ± 1% de tolérance sur la valeur de lecture, ± 1 digit
  • Interface: RS-232
  • 1000 V isolé: non
  • Écran graphique: non
  • Protection contre les surcharges: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non