Testeur de torsion électronique 300-3150Nm 1,1/2

Réf.: 2795884
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Identification et classification

Référence article 2795884
Copier
EAN / GTIN 4002805933008
Copier
Réf. fabricant 2795884
Copier
Article hors catalogue L60160 2881
Copier
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour le contrôle, le réglage et la certification des clés dynamométriques à droite et à gauche
Contrôle, réglage et certification des clés dynamométriques à droite et à gauche
Contrôleur électronique de mesure intégrée
Dispositif de test électronique avec électronique de mesure intégrée
Boîtier de base stable en fonte d'aluminium (sauf n° ETP3150) avec affichage de fonctionnement séparé ou amovible
Interface série RS232 pour PC
Traçabilité aux normes nationales
Conseils de notre service technique sur le terrain
Comprend l'affichage, les câbles et les logiciels
Câble adaptateur RS232 vers USB disponible en option (Code 1957880)

Caractéristique(s):

  • Adaptateur: 3/4″, 1″
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 40,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1.1/2″
  • Résolution: 1,0
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 221 lbf ft - 2323 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 300 Nm - 3150 Nm
  • Largeur totale [mm]: 184 mm
  • Hauteur totale [mm]: 195 mm
  • Longueur totale [mm]: 280 mm
  • Précision de mesure du couple: ± 1% de tolérance sur la valeur de lecture, ± 1 digit
  • Interface: RS-232
  • 1000 V isolé: non
  • Écran graphique: oui
  • Protection contre les surcharges: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non