Roulette pivotante ø 200 mm avec frein de stationnement et tourillon

Réf.: 27958
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 27958
EAN / GTIN 4031405279582
Réf. fabricant 027958
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Avec frein de stationnement et goupille
  • Capacité de charge de Ø 125 mm à 300 kg
  • Capacité de charge de Ø 200 mm à 400 kg

Caractéristique(s):

  • Largeur: 300 mm
  • Hauteur : 115 mm
  • Longueur : 320 mm
  • Matériau : Acier galvanisé à chaud, plastique
  • Ø de vissage Charge admissible : 400 kg
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Diamètre du rouleau : 200 mm