Testeur de torsion électronique 4-100 Nm, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″, 1/2″.

Réf.: 2795701
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Identification et classification

Référence article 2795701
Copier
EAN / GTIN 4002805932964
Copier
Réf. fabricant 2795701
Copier
Article hors catalogue L60160 834
Copier
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour le contrôle, le réglage et la certification des clés dynamométriques à droite et à gauche
Contrôle, réglage et certification des clés dynamométriques à droite et à gauche
Contrôleur électronique de mesure intégrée
Dispositif de test électronique avec électronique de mesure intégrée
Boîtier de base stable en fonte d'aluminium (sauf n° ETP3150) avec affichage de fonctionnement séparé ou amovible
Interface série RS232 pour PC
Traçabilité aux normes nationales
Conseils de notre service technique sur le terrain
Comprend l'affichage, les câbles et les logiciels
Câble adaptateur RS232 vers USB disponible en option (Code 1957880)

Caractéristique(s):

  • Adaptateur: 1/4″, 3/8″
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Résolution: 0,01
  • Type de batterie: CR1225
  • Caractéristiques chimiques: Lithium
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 3 lbf ft - 74 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 4 Nm - 100 Nm
  • Source d'énergie: Pile bouton
  • Largeur totale [mm]: 159 mm
  • Hauteur totale [mm]: 148 mm
  • Longueur totale [mm]: 245 mm
  • Précision de mesure du couple: ± 1% de tolérance sur la valeur de lecture, ± 1 digit
  • Rubrique pour Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Pile bouton
  • Interface: RS-232
  • Numéro UN: UN 3091
  • 1000 V isolé: non
  • Écran graphique: oui
  • Protection contre les surcharges: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non