E-torc2 avec support Z 28, 100-1000 Nm

Réf.: 2795655
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2795655
    EAN / GTIN 4002805932940
    Réf. fabricant 2795655

    Description

    Description:

    Resserrement documenté pour le couple et l'angle de rotation
    Signalisation optique, acoustique et sensorielle
    Évaluation graphique avec des logiciels libres
    Affichage graphique à haut contraste avec rétro-éclairage
    Carré 1/4″, 9x12, 14x18 rectangulaire, 22 et 28 mm spigot mount (selon le modèle)
    Analyses des joints de vis
    Contróle des processus
    Certificat d'usine selon la norme DIN ISO 6789
    Certificat facultatif selon DAkkS-DKD-R 3-7
    Léger et agréable :
    Démonstration et consultation - service technique sur le terrain
    Autres options sur demande : couple supplémentaire, limite d'élasticité, etc.

    Caractéristique(s):

    • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 28 mm
    • Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
    • Sens de serrage: Gauche et droite
    • Version: tube de boîtier poudré
    • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 74 lbf ft - 750 lbf ft
    • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 1000 Nm
    • Plage d'utilisation:
      • Montage
      • Montage en série
      • Fabrication
      • Contrôle de la qualité
      • Maintenance et entretien
      • Analyse des cas de vissage
    • Largeur totale [mm]: 40 mm
    • Longueur totale [mm]: 1.488 mm
    • Précision de mesure du couple: ± 1% de tolérance sur la valeur de lecture, ± 1 digit
    • Précision de mesure de l'angle de rotation: ±1% , min. ±1° sur 360° à min. 4°/sec.
    • Précision: +/- 1 %
    • 1000 V isolé: non
    • Logiciel d'évaluation: oui
    • Version EPA/ESD: non
    • Réglage fixe: non
    • Écran graphique: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non
    • Groupes cibles:
      • Automotive
      • Industrie électronique
      • Industrie
      • Véhicules de chantier et utilitaires
      • Militaire
      • Energie
      • Mécanique
      • Service
      • Railway
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier