Coupe-câble

Réf.: 2788799
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2788799
    EAN / GTIN 4010886936573
    Réf. fabricant 2788799
    Article hors catalogue L60160 2042

    Description

    Description:

    Inserts de coupe en acier rapide hautes performances (HSS) utilisé en métallurgie. Fabrication selon le procédé MIM (Metal Injection Molding = métal injecté sous pression)
    Conseil : Manipulation à une seule main pour couper des câbles d'un diamètre allant jusqu'à env. 5 mm. Idéal comme cisaille à haubans en cas d'urgence en mer.
    Inserts de coupe facilement remplaçables en cas de signes d'usure
    Dépense d'énergie réduite grâce à la géométrie optimale des tranchants
    2 profils de presse intégrés pour les embouts de câbles Bowden et les embouts de gaines de câbles Bowden
    Câbles métalliques jusqu'à 1800 N / mm² avec Ø 6 mm max. (Par ex. Câbles en acier inoxydable, câbles métalliques avec câbles en acier et en textile, câbles Bowden, haubans)
    Fil de fer jusqu'à 750 N/mm² avec un Ø maximum de 4 mm (par exemple, clous/broches, vis, boulons, suspensions de plafond)
    Câbles en cuivre et en aluminium à un ou plusieurs conducteurs de 6 mm de diamètre maximum
    Joint ajustable pour un guidage précis de l'insert
    Verrouillage contre l'ouverture involontaire

    Caractéristique(s):

    • Version: Plaquettes de coupe interchangeables en HSS
    • Longueur totale [mm]: 200 mm
    • Surface: chromé
    • Dureté du tranchant: 62 - 65 HRC
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Pièces de rechange