• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille mâle TORX® pour régleur d'arbre à cames ∙ avec alésage ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil TORX® « tamper résistant » ∙ 100 mm

Réf.: 2788-T100H
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2788-T100H
EAN / GTIN 4000896206650
Réf. fabricant 2788-T100H

Description

Description:

Utilisation :
Vissage sur le régleur d'arbre à cames
  • Travaux sur l'arbre à cames, la chaîne de distribution ou le régleur d'arbre à cames
  • MERCEDES-BENZ :
    Classe C type 203 ∙ 204 ∙ 205 ∙ CLK 209
    Classe E type 211 ∙ 212 ∙ Classe E Coupé type 207
    SLK type 171 ∙ 172
    Classe G type 463 ∙ Sprinter type 906
  • Moteurs à essence :
    M133 ∙ 157 ∙ 176 ∙ 177 ∙ 270 ∙ 271 ∙ 271.8 ∙ 271.9 ∙ 272 ∙ 273 ∙ 274 ∙ 276 ∙ 278
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® « tamper résistant »
  • Taille: ∙ T100H
  • Dimensions / longueur : 100 mm
  • Longueur l1: 60 mm
  • Utilisation manuelle