• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille à chocs ∙ avec profil spécial ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil à rainures ∙ 75 mm

Réf.: 2784SLG-1
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2784SLG-1
EAN / GTIN 4000896218240
Réf. fabricant 2784SLG-1

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre d'écrous légers avec profil spécial sur le cadre, l'attelage à sellette, le support avant et l'amortisseur de vibrations MERCEDES-BENZ Actros · Antos · Arocs année 2016 →
  • Profil spécial optimisé pour permettre le logement des écrous légers à tête plate sans les endommager
  • Exécution extra-longue
  • Surface : phosphaté
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à rainures
  • Dimensions / longueur : 75 mm
  • Diamètre: 39 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 38.8 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 30 mm
  • Pour utilisation avec machines

Produits adaptés

Pièces de rechange