Jeu de douilles mâles pour les disques de frein ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 120 mm

Réf.: 2784-T60/4
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2784-T60/4
EAN / GTIN 4000896188611
Réf. fabricant 2784-T60/4
Article hors catalogue L60140 4813

Description

Description:

Utilisation :
Manœuvre de la vis de disque de frein sur les véhicules de MERCEDES-BENZ Actros de la 2ème génération années 2011 →
  • L’entraînement permet l’application d’une force de serrage élevée
  • Douille mâle à chocs interchangeable T60
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T60
  • Dimensions / longueur : 154.5 mm
  • Poids net (kg): 0.69 kg
  • Pour utilisation avec machines
  • Nombre d'outils : 4

Livraison:

Joint torique 1000S-G1736 ∙ 1000S-H1736
Adaptateur à chocs 1003S-1
Lame de rechange 2784-T60