Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde 6.0 mm x 150 mm

Réf.: 27755
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 27755
EAN / GTIN 4010995277550
Réf. fabricant 27755
Article hors catalogue L60070 1661

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé mat.
    Pointe de la lame en ChromTop® de Wiha assurant une adhérence parfaite à la vis.
  • DIN ISO 2380.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Épaisseur de lame 1 (mm): 1 mm
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Fente 1 (mm): 6 mm
  • Diamètre de lame ronde (mm): 5.5 mm
  • Diamètre du manche (mm): 36 mm
  • Longueur totale (mm): 268 mm
  • Longueur lame visible (mm): 150 mm
  • avec pile / accumulateur: Non

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier