Clé mâle avec manche drapeau TORX PLUS® oxydé noir 8IP x 72 mm

Réf.: 27617
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 27617
EAN / GTIN 4010995276171
Réf. fabricant 27617
Article hors catalogue L60070 2150

Description

Description:

  • Attention: Les clés TORX PLUS® ne rentreront pas dans les vis TORX®.
  • Application: Pour une bonne transmission des couples élevés des petites vis. Particulièrement utile pour remplacer les plaquettes des fraises à surfacer.
  • En plus: Le profil plus fort de la pointe du TORX PLUS® donne 25 % de couple de plus que le profil TORX®.
  • Manche: Wiha Manche drapeau.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, finition noire.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX PLUS®: 8IP
  • Diamètre de lame ronde (mm): 2.5 mm
  • Longueur totale (mm): 72 mm
  • Largeur manche (Manche en T) (mm): 19 mm
  • Longueur Lame à poignée en T (mm): 40 mm
  • avec pile / accumulateur: Non