Douille mâle à culasse ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil denture multiple intérieur XZN ∙ 140 mm

Réf.: 2751
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2751
    EAN / GTIN 4000896017508
    Réf. fabricant 2751
    Article hors catalogue L60140 240

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Vissage de culasse et de l'arbre articulé (vis XZN M10)
    • Exécution longue
    • Avec moletage
    • Made In Germany
    • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
    • Sortie : Profil denture multiple intérieur XZN
    • Taille: ∙ M10
    • Dimensions / longueur : 140 mm
    • Longueur l1: 100 mm
    • Poids net (kg): 0.13 kg
    • Utilisation manuelle