{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Stechbreite w | 5 mm | |
Schnittbedingung | Continue | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB9035 | |
Type d'outils | Carbure | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Finition; Ebauche-Finition | |
Wendeschneidplattenprofil | neutre | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 275021 5 | |
EAN / GTIN | 4062406378356 | |
Réf. fabricant | 275021 5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |