• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante 300 kg

Réf.: 2750-7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 2750-7016
EAN / GTIN 4017976327501
Réf. fabricant 2750-7016

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016 avec 3 plateaux en mélaminé surface gris moyen, barre de poussée verticale, rebord de 12 mm. Charge maximum étagère haute et médiane : 80 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme EN 1757-3.

Caractéristique(s):

Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3