Porte-plaquettes convexe Vario plus Eco pour carottage 38/55 mm

Réf.: 274520 38/55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ d’incision D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Vario Plus Eco
    ⌀ min. 1ère gorge D1 38 mm
    ⌀ max. 1ère gorge D2 55 mm
    Type d'utilisation droite
    Arrosage interne oui
    Largeur de gorge w 4 mm
    Profondeur coupe max. tmax 22 mm
    Plaquette adaptée 273656 – 273749
    Type de produit Porte-plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 274520 38/55
    EAN / GTIN 4067263962113
    Réf. fabricant 274520 38/55

    Description

    Exécution:

    Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

    Adapté(s) pour:

    Porte-outils 274500274503, 274530, 274531.

    Attention:

    Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

    Remarque(s):

    D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "Vario Plus Eco" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier