Barre d'alésage pour usinage de gorges, gauche, Type: 20/3

Réf.: 274171 20/3
Remise
194,97 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Clé système: oui

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 20 mm
Largeur de gorge w 2,2; 3 mm
Type d'utilisation gauche
Arrosage interne oui
Clé système oui
tmax Usinage intérieur 3 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 16 mm
Longueur de col L1 porte-outils en retrait 30 mm
Longueur totale L 88 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274171 20/3
EAN / GTIN 4062406577681
Réf. fabricant 274171 20/3

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275000275015.

Utilisation:

Pour le tronçonnage à partir du diamètre Dmin = 14 mm.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier