• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils pour plaquettes en carbure ⌀ d = 6 mm 16 mm

Réf.: 274100 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DS (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
⌀ queue Ds 16 mm
Longueur totale L 88 mm
Longueur d’épaulement L1 19 mm
Diamètre d’épaulement ⌀ D1 20 mm
Vis de blocage 279815 15
Vis de réglage 279815 16
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274100 16
EAN / GTIN 4062406239121
Réf. fabricant 274100 16

Description

Exécution:

Avec arrosage interne et vis de réglage pour le positionnement des outils.