{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur de queue h | 16 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur totale Ltot | 70 mm | |
Pour hauteur de lame h5 | 19 mm | |
Barre de serrage | 279928 4 | |
Vis de blocage | 279815 23 | |
Type de produit | Blocs porte-lames |
Référence article | 274093 16 | |
EAN / GTIN | 4062406805876 | |
Réf. fabricant | 274093 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bloc porte-lames Eco avec barre de serrage amovible 16 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
349,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
204,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock
115,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
187,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour hauteur de lame h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Longueur d'épaulement b | 17 mm | 20 mm | ||
Longueur totale Ltot | 70 mm | 61 mm | 80 mm | 76 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
Vis de blocage | 279815 23 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 |
Type de produit | Blocs porte-lames | Blocs porte-lames | Blocs porte-lames | Blocs porte-lames |