• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-plaquettes Heavy-Duty-Plus pour carottage 184/250 mm

Réf.: 274079 184/250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 184 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 250 mm
Type d'utilisation droite
Clé système oui
Largeur de gorge w 8 mm
Profondeur coupe max. tmax 120 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274079 184/250
EAN / GTIN 4062406378615
Réf. fabricant 274079 184/250

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275021275048.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274006.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère incision.
D2 = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l’infini.