Porte-plaquettes Heavy-Duty pour carottage, droite, Plage de ⌀ Gorge D1 / D2: 65/100mm

Réf.: 274060 65/100
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 65 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 100 mm
Type d'utilisation droite
Clé système oui
Largeur de gorge w 5 mm; 6 mm
Profondeur coupe max. tmax 35 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274060 65/100
EAN / GTIN 4062406093983
Réf. fabricant 274060 65/100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour plaquettes 275021275048.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274004 ou avec l’adaptateur 274003 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère incision.
D2 = 999 dans la désignation de la référence correspond théoriquement à l’infini.