{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Arrosage interne | oui | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Largeur de gorge w | 4 mm | |
Distance pointes-centre L3 | 1,6 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 43 mm | |
Avance f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 274055 12/20 | |
EAN / GTIN | 4067263036531 | |
Réf. fabricant | 274055 12/20 |