Porte-outils Medium / Medium-Plus, Hauteur de queue h: 25mm

Réf.: 274002 25
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Sens de la coupe: Gauche et droit

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de queue h 25 mm
Longueur d'épaulement b 18 mm
Largeur de queue b3 30 mm
Longueur totale Ltot 85 mm
Vis de montage 279815 19
Goujon avec surfaces planes 279934 1
Goujon 279936 1
Sens de la coupe Gauche et droit
Type de produit Blocs porte-lames

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274002 25
EAN / GTIN 4062406095451
Réf. fabricant 274002 25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour porte-plaquettes 274010274052; 274104274110; 274136274137.