Plaquette à profil circulaire 8/12L mm

Réf.: 273975 8/12L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin Gorge D1/D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nuance HB720
    Epaisseur plaquette T 10,7 mm
    Distance pointes-centre L3 9 mm
    Profondeur coupe max. tmax 5 mm
    Rayon R 1 mm
    Largeur de gorge w 2 mm
    Avance f 0,01 mm/tr - 0,02 mm/tr
    Revêtement TiCN
    Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273975 8/12L
    EAN / GTIN 4062406127978
    Réf. fabricant 273975 8/12L

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    200
    Alu (à copeaux courts)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Acier < 500 N/mm²
    P
    110
    Acier < 750 N/mm²
    P
    110
    Acier < 900 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    Fonte GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    100
    Continue
     
    Irrégulière
     
    Interrompue
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Attention:

    Réf. commande = ⌀ de gorge min.
    Des ⌀ de gorge plus grands sont possibles sans modification.
    D1 = Dmin ⌀ int.
    D2 = Dmin ⌀ ext.
    Exécution L avec profondeur de coupe plus grande tmax.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :