{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB720 | |
Epaisseur plaquette T | 10,7 mm | |
Distance pointes-centre L3 | 9 mm | |
Profondeur coupe max. tmax | 5 mm | |
Rayon R | 0,2 mm | |
Largeur de gorge w | 3 mm | |
Avance f | 0,01 mm/tr - 0,02 mm/tr | |
Revêtement | TiCN | |
Type de produit | Mini-plaquettes interchangeables |
Référence article | 273973 6/12L | |
EAN / GTIN | 4062406127961 | |
Réf. fabricant | 273973 6/12L | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |