Plaquettes de coupe PENTACUT 24N-C/34N-C 1,5/24 mm

Réf.: 273939 1,5/24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type d'outils HM
    Application principale UNI
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux C
    Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 180 m/min
    Dim. plaquette ⌀ d 24 mm
    Largeur de gorge w 1,5 mm
    Rayon d'angle R 0,1 mm
    Nuance IC908
    Tolérance largeur gorge w 0,02 mm
    Profondeur de coupe tmax 5 mm
    Tolérance rayon d’angle R 0,05 mm
    Avance f 0,05 mm/tr - 0,11 mm/tr
    Nombre de changements/dents 5
    Profil de plaquette neutre
    Série PENTACUT
    Classement finition/ébauche Finition
    Référence fabricant PENTA 24N150C010 IC908
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273939 1,5/24
    EAN / GTIN 7291075346831
    Réf. fabricant 6004785

    Description

    Exécution:

    Brise-copeaux avec chanfrein de protection marqué. Avances moyennes à élevées.

    Utilisation:

    Premier choix pour la réalisation de gorges de précision. Tronçonnage possible. Convient également pour les coupes intermittentes.

    Adapté(s) pour:

    Porte-outils 273924273925.

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

    Téléchargements et documents

    De la même série "PENTACUT" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier