• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils PENTACUT PCH 24-34 16/24 mm

Réf.: 273924 16/24
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Taille de queue 16 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 6,5 mm
Longueur de tête L1 19,5 mm
Longueur totale L 120 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
Rainurage axial possible non
Référence fabricant PCHR 16-24
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273924 16/24
EAN / GTIN 7291075172027
Réf. fabricant 2301623

Description

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273937273939.

De la même série "PENTACUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier