Plaquette pour gorges gauche, HU9315, Largeur de rainure m (H13): 1,6mm

Réf.: 273906 1,6
Remise
21,79 €
Price per 1 Unité
Prix valable jusqu’au 19 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,94 € 21,79 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,95 € 18,16 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
441 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de rainure m (H13) (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Rainures suivant la norme: DIN 471; DIN 472

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HU9315
Rainures suivant la norme DIN 471; DIN 472
Largeur de rainure m (H13) 1,6 mm
Largeur de coupe w 1,6 mm
tmax 2,5 mm
Rayon d'angle R 0,2 mm
Pour circlips DIN 471 / 472 Epaisseur circlip 1,5 mm
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Affectation des plaquettes gauche
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Continue
Vitesse de coupe vc Application principale 70 mm/min - 280 mm/min
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273906 1,6
EAN / GTIN 4045197768391
Réf. fabricant 273906 1,6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
280
Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Graphite
N
70
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec