{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur de queue h | 20 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur totale Ltot | 78 mm | |
Pour hauteur de lame h5 | 32 mm | |
Bride de serrage | 279840 2 | |
Vis de blocage | 279815 14 | |
Type de produit | Blocs porte-lames |
Référence article | 273894 20 | |
EAN / GTIN | 4062406231538 | |
Réf. fabricant | 273894 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bloc porte-lames Eco, Hauteur de queue h: 20mm
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
327,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
201,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
194,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
217,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
132,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
407,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour hauteur de lame h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Largeur de queue b3 | 43 mm | 43 mm | 36 mm | |||
Longueur totale Ltot | 78 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 94 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||
Vis de blocage | 279815 14 | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279816 8 | 279815 22 |
Bride de serrage | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Type de produit | Blocs porte-lames | Blocs porte-lames | Blocs porte-lames | Blocs porte-lames | Blocs porte-lames | Blocs porte-lames |