• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-plaquettes Eco concave pour carottage 67/100 mm

Réf.: 273891 67/100
Remise
257,28 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
⌀ min. 1ère gorge D1 67 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 100 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Largeur de gorge w 3 mm
Profondeur coupe max. tmax 13 mm
Vis de serrage 279815 9
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273891 67/100
EAN / GTIN 4045197516749
Réf. fabricant 273891 67/100

Description

Utilisation:

En association avec les porte-outils eco GARANT 273840273851. .

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

De la même série "Eco" Afficher tout