Porte-plaquettes Eco convexe pour carottage 26/39 mm

Réf.: 273886 26/39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Eco
    ⌀ min. 1ère gorge D1 26 mm
    ⌀ max. 1ère gorge D2 39 mm
    Type d'utilisation droite
    Arrosage interne oui
    Largeur de gorge w 3 mm
    Profondeur coupe max. tmax 13 mm
    Vis de serrage 279815 9
    Type de produit Porte-plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273886 26/39
    EAN / GTIN 4045197516466
    Réf. fabricant 273886 26/39

    Description

    Utilisation:

    En association avec les porte-outils eco GARANT 273840273851. .

    Attention:

    Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

    Remarque(s):

    D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère gorge.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange