• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-plaquettes Eco droit 5 mm

Réf.: 273881 5
Remise
249,24 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Largeur de gorge w 5 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Profondeur coupe max. tmax 28 mm
Vis de serrage 279815 9
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273881 5
EAN / GTIN 4045197517647
Réf. fabricant 273881 5

Description

Utilisation:

En association avec les porte-outils eco GARANT 273840273846. .

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout