{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Hauteur de queue h | 16 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Largeur fonctionnelle L4 | 21 mm | |
L1 | 78 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Vis | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Type de produit | Porte-outils |
Référence article | 273871 16 | |
EAN / GTIN | 4045197702258 | |
Réf. fabricant | 273871 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils Eco VARIO-LINE, Gauche, Hauteur de queue h: 16mm
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
142,67 €
62,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
163,71 €
71,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
163,71 €
71,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 72 mm | 79 mm | |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Largeur queue b | 16 mm | 16 mm | |
Vis | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | 279815 9 | 279815 9 |
Type d'utilisation | Gauche | Gauche | Gauche |
Série | Eco | Eco | Eco |
Type de produit | Porte-outils | Porte-outils | Porte-outils |