• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-plaquettes concave pour carottage 105/143 mm

Réf.: 273824 105/143
Remise
172,85 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de ⌀ Gorge D1 / D2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. 1ère gorge D1 105 mm
⌀ max. 1ère gorge D2 143 mm
Type d'utilisation droite
Largeur de gorge w 2 mm
Profondeur coupe max. tmax 13 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273824 105/143
EAN / GTIN 4045197577351
Réf. fabricant 273824 105/143

Description

Exécution:

Assemblage extrêmement rigide et serrage précis entre le porte-plaquettes et le porte-outils grâce à la surface de contact dentée.

Utilisation:

En association avec les porte-outils 273800 à 273811.

Pièce(s) de rechange:

Vis de serrage 279815 9.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

D1 = ⌀ min. pour la 1ère gorge / D2 = ⌀ max. pour la 1ère incision.
Réduire les valeurs technologiques de 30 à 50% en fonction des conditions de serrage et du matériau.